- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- 4 極 4 芯のおすすめ人気ランキング
4 極 4 芯のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新523件の「4 極 4 芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4極4芯 モジュラーケーブル」、「4極4芯 モジュラ」、「モジュラープラグ4極4芯」などの商品も取り扱っております。
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様
4極4芯
エスコ品番
EA764CC-1
種別
クロスタイプ
色
ホワイト
長さ(m)
0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様
4極4芯用
コード長さ(m)
0.3
プラグ形状
モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様
6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル
6極4芯仕様
厚さ(mm)
1.0
色
ホワイト
規格
NTT端子結線準拠
コネクタ
RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状
RJ-11(モジュラープラグ)×2
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子
4極4芯
タイプ
クロス結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様
4極4芯
付属品
部品・オプション
色
クリア
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色
白
仕様
4極4芯
種別
クロス結線
コード長さ(cm)
60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)
2.55
規格
NTT端子結線準拠
コネクタ形状
RJ-11(モジュラープラグ)×2
ケーブル
6極4芯(6極2芯使用可)
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様
6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル
6極4芯仕様
厚さ(mm)
約2.55
色
ホワイト
規格
NTT端子結線準拠
コネクタ
RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状
RJ-11(モジュラープラグ)×2
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)
10
厚さ(mm)
約2
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
アズワン品番
64-0908-91
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状
モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色
ホワイト
種別
クロス結線
コード長さ(cm)
30
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状
6極4芯モジュラープラグ
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色
ホワイト
長さ(m)
0.3
ケーブル
4極4芯
結線
ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
白
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色
ホワイト
プラグ形状
6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色
ホワイト
長さ(m)
0.3
ケーブル
4極4芯
結線
クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷